LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RHE C145T17DC31F

LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RHE Model: 121071.00Crucea Ref: C145T17DC31F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,154.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6 / 68
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G120035.00 / C145T17DC41A
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 7.2-7 / 3.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.HPkWPreț
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€546.61
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,524.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,154.27 /unitate