LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2RWV Model: 132425.00Crucea Ref: C184T34DC110A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW5.6 / 3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere89 / 87
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Eficiență 75%: 89.4
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081299
    • Înfășurare: T82109
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 20.4 / 10.2
    • Eficiență 100%: 88.5 / 87.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.HPkWPreț
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€1,154.27
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€546.61
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,524.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor de uz general 50-60 Hertzi