LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor de uz general | AJ2RMA C145T17XB31AA

LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor de uz general

Articol: AJ2RMA Model: 122024.00Ref. cruce: C145T17XB31AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodP
AmenajăriA
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le145T
Amplificatori de încărcare completă4.6 / 2.3
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-63
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere71
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTX
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)49.05
Lățimea navei (cm)28.42

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Eficiență 75%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 93003
    • Înfășurare: ZT4256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelambalajeAmenajăriInrameaza-leFactor de putereRPMVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653/4/1€1,682.23
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,668.19
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,546.92
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,852.32
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor de uz general | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor de uz general