LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A General Purpose Motor 50-60 Hertz

În stoc
Articol: AJ2RBL Model: 119426.00Cross Ref: C6T17XB33A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,682.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodP
AmenajăriA
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.3 / 1.65
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3/4/1
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW.56 / .75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-63
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere68 / 65
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.0
TipTX
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117848.00
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Eficiență 75%: 84
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 93003
    • Înfășurare: ZT4257
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU (PULBURĂ)

Variante de produs

ProdusModelambalajeAmenajăriInrameaza-leFactor de putereRPMVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,668.19
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,546.92
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,852.32
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor de uz general | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor de uz general | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A General Purpose Motor 50-60 Hertz
€1,682.23 /unitate