LEESON 122165.00 C145T11FC12A Motor de uz general | AJ2RNT C145T11FC12A

LEESON 122165.00 C145T11FC12A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2RNT Model: 122165.00Crucea Ref: C145T11FC12A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,231.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă3.8-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere60
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.835
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G120098.00 / C145T11FC9A
    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T63681
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 4-4 / 2

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereProtecție termică a motoruluiMontareambalajeFactor de puterePreț
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor de uz general | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFICA-RundăB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor de uz general | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFICA-RundăB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFICA7AM035A5RundăB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor de uz general | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFICA-RigidB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor de uz general | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFICA-RundăB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor de uz general | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFICA-RundăB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor de uz general | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFICA-RundăB60€536.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122165.00 C145T11FC12A Motor de uz general
€1,231.18 /unitate