LEESON 122194.00 C145T17WC44A Motor de spălare | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A

LEESON 122194.00 C145T17WC44A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RPJ Model: 122194.00Crucea Ref: 48ZF21 / C145T17WC44A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,177.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.715

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 121614.00 / C145T17WC20B
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 5.2-5.4 / 2.7

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AmenajăriÎmprejmuireTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Motor Frana | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 37€2,099.76
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Motor de spălare | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 75€2,513.69
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Motor de spălare | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.49€3,722.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122194.00 C145T17WC44A Motor de spălare
€4,177.49 /unitate