LEESON 122196.00 C145T17WC45A Motor de spălare | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RPL Model: 122196.00Crucea Ref: 48ZF22 / C145T17WC45A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,722.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriC
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)25.1
Lungimea navei (cm)58.12
Lățimea navei (cm)26.82

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 121615.00 / C145T17WC19B
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 6.7-6.4 / 3.2

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AmenajăriÎmprejmuireTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Motor Frana | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 37€2,099.76
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Motor de spălare | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 75€2,513.69
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Motor de spălare | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€4,177.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Motor de spălare
€3,722.93 /unitate