LEESON 131557.00 Motor 50 Hz 3 CP 1440 220 V 184t Tefc | AD7WFY 4GUL7 / C184C14FB6C

LEESON 131557.00 50 Hz Motor 3 CP 1440 220 V 184t Tefc

În stoc
Articol: AD7WFY Model: 131557.00Ref. cruce: 4GUL7 / C184C14FB6C

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,195.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă15.9
HP3
Hz50
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax14.25 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1440
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaVoltajHPPreț
LEESON 110064.00 Motor 50 Hz 1/2 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201/2€1,354.32
LEESON 110066.00 Motor 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201€1,756.07
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1/2 CP 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201.5€1,962.61
LEESON 113908.00 Motor 50 Hz 1/3 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E 113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Manual110/2201/3€1,004.42
LEESON 113910.00 Motor 50 Hz 3/4 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Manual110/2203/4€1,196.91
LEESON 113911.00 Motor 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Manual110/2201€1,521.59
LEESON 113919.00 Motor 50 Hz 1 Hp 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201€1,430.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131557.00 50 Hz Motor 3 CP 1440 220 V 184t Tefc
€3,195.97 /unitate