Motorul Leeson 131578.00 50 Hz este utilizat în mașini și echipamente care necesită un control precis al vitezei și performanțe, cum ar fi sistemele transportoare, pompele, compresoarele și mașinile de producție. Acest motor de 50 Hz este potrivit pentru eficiența și fiabilitatea sa în menținerea vitezei de rotație consistente pentru operațiuni fără întreruperi.
Caracteristici:
- Dispune de o carcasă de motor complet închisă, răcită prin ventilator (TEFC), care îi sporește durabilitatea și protecția împotriva contaminanților externi.
- Acest motor monofazat Leeson de 5 CP este echipat cu o bază rigidă, asigurând o instalare sigură și stabilă, minimizând vibrațiile și promovând o funcționare lină.
- Este proiectat pentru montare orizontală în aplicații în care arborele trebuie să fie paralel cu solul.
- Acest motor cu arbore cu cheie are un cadru de oțel pentru o rezistență sporită și rigiditate structurală.
- Utilizează rulmenți cu bile pentru o eficiență de rotație îmbunătățită și frecare redusă, contribuind la prelungirea duratei de viață.
- Acest motor monofazat Leeson de 5 CP dispune de un condensator de pornire care oferă un cuplu de pornire îmbunătățit, făcându-l potrivit pentru aplicații care necesită o putere inițială mai mare pentru a depăși inerția sau sarcinile grele.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de flux de aer a acestui încălzitor electric Dayton?
A. Are o capacitate de flux de aer de 650 cfm (piciori cubi pe minut).
Î. Care este semnificația designului arborelui motor cu cheie al acestui motor?
A. Acest motor are un design de arbore cu cheie care simplifică cuplarea și asigură o conexiune sigură la echipamentul antrenat, sporind eficiența și transmisia puterii.
Î. Ce tip de rotație are motorul monofazat Leeson de 5 CP?
A. Vine cu capacitatea de rotație reversibilă a motorului CW / CCW (CW / CCW), permițându-i să se adapteze la diferite aplicații și cerințe de echipamente.
Î. Care sunt punctele de luat în considerare pentru selectarea unui motor monofazat?
A. Înainte de a selecta un motor monofazat, verificați tensiunea nominală a sursei de alimentare și puterea de ieșire necesară pentru aplicația lor specifică. Luați în considerare întotdeauna factori suplimentari, cum ar fi cadrul motorului, carcasa, izolația și detaliile de montare pentru a asigura o instalare corectă și fără sudură a motorului.