LEESON 131777.00 C184K34DC2A Motor monofazat | AJ2RUH C184K34DC2A

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2RUH Model: 131777.00Crucea Ref: C184K34DC2A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,826.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare180-016
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă23-22.2
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere92
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 26.6-25.2
    • Eficiență 100%: 80
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 080032
    • Înfășurare: K8222
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuTipPreț
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Motor monofazat | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,941.71
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Motor monofazat | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,392.54
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Motor monofazat | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFICA-NF91.618001.25KD€845.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Motor monofazat
€1,826.85 /unitate