LEESON 131544.00 C184C17DC5A Motor monofazat | AJ2RTH C184C17DC5A

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2RTH Model: 131544.00Ref. cruce: C184C17DC5A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,392.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare180-014
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere76
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 004003
    • Înfășurare: C8428
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 37.8 / 18.9

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuTipPreț
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Motor monofazat | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,941.71
LEESON 131777.00 C184K34DC2A Motor monofazat | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,826.85
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Motor monofazat | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFICA-NF91.618001.25KD€845.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Motor monofazat
€1,392.54 /unitate