LEESON E100025.00 C4K17DC14A Motor monofazat | AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2UQK Model: E100025.00Crucea Ref: C4K17DC14A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,039.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leS56C
Amplificatori de încărcare completă4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere91.6
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipKD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 100025.00
    • Eficiență 100%: 76.2
    • Eficiență 75%: 73.7
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000417-001-001
    • Înfășurare: BE484110
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE (PULBURĂ)
    • S. F Amperi: 5.6 / 2.8

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuTipPreț
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Motor monofazat | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,571.44
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Motor monofazat | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,127.07
LEESON 131777.00 C184K34DC2A Motor monofazat | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,478.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Motor monofazat
€1,039.17 /unitate