LEESON 132451.00 C184T34WK17A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RXM Model: 132451.00Ref încrucișat: 48ZF74 / C184T34WK17A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,868.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184JM
Amplificatori de încărcare completă12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW3.70 / 2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere89.5 / 86
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.865
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G131997.00 / C184T34WK14A, 131997.00
    • Eficiență 75%: 89.1
    • Rulment OPE: 6207
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081119
    • Înfășurare: T82103
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 13.6 / 6.8
    • Eficiență 100%: 88.5 / 87.5

Variante de produs

ProdusModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€3,459.77
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 3000€3,788.64
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 1500€4,738.90
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€4,874.28
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€7,220.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Motor de spălare 50-60 Herți
€5,868.96 /unitate