LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Motor pompă cu jet 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RQB Model: 122213.00Crucea Ref: 48ZF72 / CZ145T34WK41A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,788.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042539
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145JM
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere86 / 65.8
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G121631.00 / CZ145T34WK25A
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T632209
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 9.2 / 4.6
    • Eficiență 100%: 86.5 / 83.8

Variante de produs

ProdusModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€3,459.77
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 1500€4,738.90
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 3000€5,868.96
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€4,874.28
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€7,220.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Motor pompă cu jet 50-60 Herți
€3,788.64 /unitate