LEESON 140639.00 C215T17FK47A Motor frână 50-60 Herți | AJ2RZH C215T17FK47A

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Motor frână 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RZH Model: 140639.00Crucea Ref: C215T17FK47A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,483.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.50 / 5.60
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere77 / 72
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)31.17
Lungimea navei (cm)87.93
Lățimea navei (cm)38.1

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G140639.00 / C215T17FK47A
    • Eficiență 100%: 91.7
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081284
    • Înfășurare: T9497
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 30 / 15

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiÎmprejmuireInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Motor frana | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,597.07
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Motor frana | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,791.86
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Motor frana | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€2,096.78
LEESON 114155.00 Motor frână, TEFC, 3/4 CP, 1725 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,111.30
LEESON 119563.00 Motor frână, TEFC, 1 CP, 1,760 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,093.98
LEESON 122248.00 C143T17FK30A Motor frână | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€2,575.81
LEESON 122249.00 Motor frână, TEFC, 1 1/2 CP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,429.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Motor frână 50-60 Herți
€7,483.70 /unitate