LEESON 19145100 Motor, 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm, tensiune 230/460VAC

În stoc
Articol: CH6HZM Model: 19145100Crucea Ref: 60PV59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,465.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor
RulmențiMinge
Poziția cutiei de conducteF1
CicluContinuu
finalizareaSmalț
Inrameaza-leNu
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.7 / 0.85A
Înălţime6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Invertor evaluatNu
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax8 1 / 2 "
Max. Temperatura ambientală.105 de grade F
Max. Amplificatoare SF1.15A
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
RPM pe placa de identificare3450
Design NEMAB
Eficiență nominală75.3%
Număr de viteze1
Număr de fire3
Lungime totală11 1 / 8 "
Fază3
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.8425
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor LEESON CS512PE | CJ2VJA 36NA26 CS512PE€1,505.74
RFQ
LEESON 19145200 Motor pompă cu jet, TEFC, Montare pe bază rigidă, 3/4 CP, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 19145200€1,176.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 19145100 Motor, 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm, tensiune 230/460VAC
€1,465.87 /unitate