LEESON 194006.00 C215T34WK16A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TXW C215T34WK16A

LEESON 194006.00 C215T34WK16A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2TXW Model: 194006.00Crucea Ref: C215T34WK16A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,726.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă22.8 / 11.4
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5 / 5.6
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeINDIVIDUAL
Fază3
Factor de putere89 / 91
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)48.01
Lungimea navei (cm)67.06
Lățimea navei (cm)42.93

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6306
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6306
    • Plăcuță de identificare: NP210TCSST
    • Înfășurare: QT2103
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 26 / 13
    • Eficiență 100%: 90.2 / 91

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.ÎmprejmuireInrameaza-leProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăambalajePreț
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,383.71
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,324.72
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,893.80
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,964.02
LEESON 191486.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 de grade FTEFC143TCManual345080%13 5 / 8 "B€2,762.37
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,840.81
LEESON 191488.00 Motor de spălare, 1 1/2 CP, 3 faze, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 de grade FTEFC143TCManual351084%13 5 / 8 "B€2,622.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 194006.00 C215T34WK16A Motor de spălare 50-60 Herți
€9,726.98 /unitate