LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor de uz general | AJ2UPT A6P11NB5A

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2UPT Model: A099847.00Crucea Ref: A6P11NB5A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodB
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă7.3 / 3.65
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEG61RX
MontareSTUDURI EXTINDERE RIGIDĂ
ambalajeF
Fază1
Factor de putere98.3
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)31.27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)32.05

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M099847.00 / A6P11NB4-A
    • Eficiență 100%: 76
    • Eficiență 75%: 70.3
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: ZP6102
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Motor monofazat | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604AIROVERRigidB92AUTOMAT1140€444.64
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Motor monofazat | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699ContinuuRigidB87AUTOMAT1625€411.56
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Motor monofazat | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700ContinuuRigidB94AUTOMAT1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Motor monofazat | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMAT1625€493.50
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor de uz general | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7NUMAI AUT LCK RTR1075€518.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor de uz general
€790.21 /unitate