LEESON 100699.00 A4P17NB7J Motor monofazat | AJ2PJC A4P17NB7J

LEESON 100699.00 A4P17NB7J Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2PJC Model: 100699.00Crucea Ref: A4P17NB7J

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€411.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO100699
CodD
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngerePG-44A
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului7AM035A5
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere87
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M099799.00 / A4P17NB55-A
    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-210
    • Înfășurare: PE484448
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100604.00 A4P11NH1H Motor monofazat | AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604AIROVERRigidB92AUTOMAT1140€444.64
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Motor monofazat | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700ContinuuRigidB94AUTOMAT1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Motor monofazat | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMAT1625€493.50
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor de uz general | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTUDURI EXTINDERE RIGIDĂF98.3NUMAI AUT LCK RTR1075€790.21
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor de uz general | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7NUMAI AUT LCK RTR1075€518.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100699.00 A4P17NB7J Motor monofazat
€411.56 /unitate