LEESON 100604.00 A4P11NH1H Motor monofazat | AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2PJB Model: 100604.00Crucea Ref: A4P11NH1H

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€444.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO100604
CodD
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-leS56Z
Amplificatori de încărcare completă3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngereBALIZĂ 325
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului7AM035A5
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere92
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1140
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipPN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-6
    • Înfășurare: PE4862007
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100699.00 A4P17NB7J Motor monofazat | AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699ContinuuRigidB87AUTOMAT1625€411.56
LEESON 100700.00 A4P17NB8K Motor monofazat | AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700ContinuuRigidB94AUTOMAT1625-
RFQ
LEESON 100701.00 A4P17NB9K Motor monofazat | AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701AIROVERRigidB87AUTOMAT1625€493.50
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Motor de uz general | AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-AIROVERSTUDURI EXTINDERE RIGIDĂF98.3NUMAI AUT LCK RTR1075€790.21
LEESON A099946.00 A4P11NB54A Motor de uz general | AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-AIROVERRigidF90.7NUMAI AUT LCK RTR1075€518.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H Motor monofazat
€444.64 /unitate