LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2VHM Model: LM13767Ref. încrucișat: SD2B350TS64Y

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,767.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le447TS
Amplificatori de încărcare completă369 / 408
HP350
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW260
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeS
Fază3
Factor de putere93 / 92
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15 / 1.0
TipTDR
Voltaj460 / 415

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 787.5
Înălțimea navei (cm)74.09
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)86.36

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 429
    • Rulment OPE: 315
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 315
    • Plăcuță de identificare: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Înfășurare: L4472006
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • Eficiență 100%: 95.4 / 95

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€953.79
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€581.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor de uz general 50-60 Hertzi
€37,767.66 /unitate