LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vector Motor | AJ2VRG AF4P7.5T61Q40

LEESON Motor vectorial LM21196 AF4P7.5T61Q40

În stoc
Articol: AJ2VRG Model: LM21196Crucea Ref: AF4P7.5T61Q40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,861.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodH
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Amplificatori de încărcare completă20 / 10
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW5.6
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere78
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 89.5
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6208
    • Plăcuță de identificare: 92457-AX-BCDL-AX
    • Înfășurare: K2134167
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor vectorial LM21196 AF4P7.5T61Q40
€1,861.33 /unitate