Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 653038512 Extra Long Drill Bit, 9.80 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 190 mm Overall Length | CT6BBQ 405V53

OSG 653038512 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu 9.80 mm, diametru tijă 10 mm, lungime totală 190 mm

În stoc
Articol: CT6BBQ Model: 653038512Crucea Ref: 405V53

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€401.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1328
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8710480 Burghiu extra lung, Dimensiune burghiu #12, Diametru tijă 6 mm, Lungime totală 115 mm | CT4ZZB 405U84 8710480€269.71
OSG 8712480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 140 mm | CT4ZZC 405V94 8712480€469.92
OSG 8714480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 165 mm | CT4ZZD 405W52 8714480€705.30
OSG 8716480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 215 mm | CT4ZZE 405X15 8716480€942.12
OSG 8710470 Burghiu extra lung, Dimensiunea burghiului #13, Diametru tijă de 6 mm, Lungime totală 115 mm | CT4ZZH 405U82 8710470€269.71
OSG 8646450 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #16, diametru tijă de 5 mm, lungime totală 165 mm | CT4ZZK 2MFX8 8646450€110.67
OSG 653016012 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #20, diametru tijă 6 mm, lungime totală 115 mm | CT4ZZL 405U74 653016012€263.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 653038512 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu 9.80 mm, diametru tijă 10 mm, lungime totală 190 mm
€401.56 /unitate