LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vector Motor | AJ2VUF SRF4S1.5TC61Q40

LEESON Motor vectorial LM22665 SRF4S1.5TC61Q40

În stoc
Articol: AJ2VUF Model: LM22665Ref încrucișat: SRF4S1.5TC61Q40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,044.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă5 / 2.5
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-60
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 78.5
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 205
    • Înfășurare: ZT4137
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor vectorial LM22665 SRF4S1.5TC61Q40
€1,044.19 /unitate