LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Motor cu scop definit | AJ2WDQ SRN2H0.33T61

LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WDQ Model: LM25124Ref încrucișat: SRN2H0.33T61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€154.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodT
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă2 / 1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.65
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere52.9
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 91554
    • Înfășurare: ZT207
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Motor cu scop definit
€154.17 /unitate