LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor cu scop definit | AJ2WEA SRN2H0.33TC61

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor cu scop definit

În stoc
Element: AJ2WEA Model: LM25153Ref încrucișat: SRN2H0.33TC61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€162.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodT
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2 / 1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere52.9
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Înfășurare: ZT207
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LINCOLN
    • S. F Amperi: 2.05 / 1

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWMax. Temperatura ambientală.Factor de putereRPMFactor de serviciuPreț
LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor cu scop definit | AJ2WDV SRN6H0.25TC61 LM251351.2 / .61/4. 187655012001.0€207.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor cu scop definit
€162.50 /unitate