LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor cu scop definit | AJ2WDV SRN6H0.25TC61

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WDV Model: LM25135Ref încrucișat: SRN6H0.25TC61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.2 / .6
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 187
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.65
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere50
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 72
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Înfășurare: ZT6113
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWMax. Temperatura ambientală.Factor de putereRPMFactor de serviciuPreț
LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor cu scop definit | AJ2WEA SRN2H0.33TC61 LM251532 / 11/3. 2464052.936001.15€162.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor cu scop definit
€207.21 /unitate