LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor cu scop definit | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WFE Model: LM28205Ref încrucișat: SD6S10TCN6006ET1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,679.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodJ
AmenajăriSPECIAL
TaxăSPECIAL
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le256TC
Amplificatori de încărcare completă33.5
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
kW7.46
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.0
TipTDR
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)56.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 208
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 309
    • Înfășurare: K2156160
    • GRUP: 2
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriTaxăAmplificatori de încărcare completăkWVoltajPreț
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor cu scop definit | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVVERIFICA29 / 14.57.5230 / 460€4,049.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor cu scop definit
€2,679.84 /unitate