LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor cu scop definit | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WFD Model: LM28204Ref încrucișat: SSD6S10TCN61ET1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,049.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodJ
AmenajăriINV
TaxăVERIFICA
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le256TC
Amplificatori de încărcare completă29 / 14.5
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
kW7.5
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.0
TipTDR
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Eficiență 75%: 87.5
    • Rulment OPE: 208
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 309
    • Înfășurare: K2156160
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriTaxăAmplificatori de încărcare completăkWVoltajPreț
LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor cu scop definit | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1 LM28205SPECIALSPECIAL33.57.46200€2,679.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor cu scop definit
€4,049.80 /unitate