LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2WFQ Model: LM28868Cross Ref: SSD4S10/15T61YEH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,372.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodC
AmenajăriB
Taxă120/80 START/ORĂ
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215T
Amplificatori de încărcare completă25 / 12.5
HP10 / 15
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5 / 11.2
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere85 / 84
RotațieREV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
TipTDR
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)56.36
Lățimea navei (cm)41.91

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 307
    • Plăcuță de identificare: 92117
    • Înfășurare: K2154336
    • GRUP: 8
    • Vopsea: GR - LINCOLN
    • Eficiență 100%: 89.5 / 84

Variante de produs

ProdusModelambalajeAmenajăriTaxăFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 START/ORĂ85 / 841800 / 18001 3 / 8 "TDR200 / 200€1,372.70
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFICA120/80 START/ORĂ80.2 / 81.51800 / 1800-TDR230 / 460€1,990.38
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFICA80/120 START/ORĂ79.3 / 81.51800 / 1800-TDR200 / 200€2,177.64
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFICA80/120 START/ORĂ78 / 761800 / 1800--200 / 200€10,578.59
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFICA80/120 START/ORĂ78 / 761800 / 1800--230 / 460€13,520.00
LEESON LM28904 SD4S50/60T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFW SD4S50/60T61YEH2 LM28904SVERIFICA80/120 START/ORĂ79 / 781800 / 1800-TDR230 / 460€7,476.37
LEESON LM29850 CCD4P25/30T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WGX CCD4P25/30T6006YEH2 LM29850BB80/120 START/ORĂ84 / 851800 / 1800-TDS200 / 200€3,124.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi
€1,372.70 /unitate