LEESON LM32654 AF4B25TSC61Y General Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WHV AF4B25TSC61Y

LEESON LM32654 AF4B25TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2WHV Model: LM32654Ref încrucișat: AF4B25TSC61Y

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,778.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284TSC
Amplificatori de încărcare completă65 / 32.5
HP25 / 20
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW18.7 / 14.9
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere78
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25 / 1.0
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.9
Înălțimea navei (cm)49
Lungimea navei (cm)82.85
Lățimea navei (cm)59.99

Detalii produs:

    • Eficiență 75%: 94
    • Rulment OPE: 209
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 312
    • Plăcuță de identificare: 3B451
    • Înfășurare: L2844017
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 80 / 40
    • Eficiență 100%: 93.6 / 93

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de puterePreț
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFICA7AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor de uz general | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFICA-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor de uz general | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFICA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor de uz general | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor de uz general | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM32654 AF4B25TSC61Y Motor de uz general 50-60 Hertzi
€4,778.59 /unitate