Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 Motor DC | AJ2WVB CM31D17NZ26

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2WVB Model: M1120046.00Crucea Ref: CM31D17NZ26
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
€683.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi14
AsamblareM1041244
TaxăCONT
Eficiență72.8%
ÎmprejmuireTENV
Form Factor1.00
Inrameaza-le31
HP1 / 6 - 1 / 3
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareSQ. FLANȘĂ
ambalajeM1307027.01
RotațieRECONN
RPM1800-3900
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Cuplul94 OZ-IN
TipDN
Voltaj12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6201-13
    • Rulment PE: 6201-13
    • Efect 100%: 72.8%
    • Plăcuță de identificare: M100414802
    • Înfășurare: MD312326
    • GRUP: 1 B
    • Subgrup: B
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelamperiAsamblareHPRPMCuplulPreț
LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 Motor DC | AJ2WUX CM31D17NZ6 M1120040.007.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 OZ-IN€489.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 Motor DC
€683.86 /unitate