LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Motorreductor AC | AJ2WYC CM38T17FZ22

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WYC Model: M1145146.00Ref. cruce: CM38T17FZ22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1041319
CodG
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le38
Amplificatori de încărcare completă1.6 / 1.4-1.3
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. Serie13
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază3
RotațieRECONN
RPM29/24
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.5/8
Tipul axuluiUNGHI DREPT
TipTF
Voltaj190 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • HPKW: .375 / .375
    • Rulment OPE: 6201-13
    • Rulment PE: 6201-13
    • Plăcuță de identificare: M1004149
    • Overdlung Ld .: 235
    • Înfășurare: MT38432
    • GRUP: 1 D
    • Vopsea: 305053.01

Variante de produs

ProdusModelRPMPreț
LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 Motorreductor AC | AJ2WYD CM38T17FZ23 M1145147.00172/143€2,960.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Motorreductor AC
€533.60 /unitate