LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor de uz general | AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2WYE Model: M900195.00Ref. cruce: 48S17D1301C

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodP
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere53.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.0.5 "
TipSD
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)16.81
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.63

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 5.6
    • Eficiență 100%: 59.5
    • Eficiență 75%: 56.7
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Plăcuță de identificare: A-92005
    • Înfășurare: SE48459
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor de uz general
€303.66 /unitate