Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71430B-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNV 1HUG2

LEGACY A71430B-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AA9XNV Model: A71430B-BGCrucea Ref: 1HUG2
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunPreț
LEGACY A71440B-BG Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNW 1HUG3 A71440B-BG(M) NPT€1.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71430B-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu
€2.27 /unitate