Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRAND L620PGCM Priza 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2

LEGRAND L620PGCM Fișă 250v 20a L6-20p 2p 3w

În stoc
Element: AB2WZE Model: L620PGCMCrucea Ref: 1PGL2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€80.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de monitorizare a continuității la sol
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.385 - 1.15 "
CalitateSpecificație
MaterialNailon
Configurare NEMAL6-20P
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj250
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii
    • Sub-Brand: PASS ȘI SEYMOUR

Variante de produs

ProdusModelamperiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
LEGRAND L530PGCM Priza 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 L530PGCM30L5-30P231125 VAC€113.58
LEGRAND L630PGCM Priza 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 L630PGCM30L6-30P231250 VAC€112.83
LEGRAND L1420PGCM Priza 125/250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5 L1420PGCM20L14-20P343125 / 250 VAC€127.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRAND L620PGCM Fișă 250v 20a L6-20p 2p 3w
€80.72 /unitate