LEGRAND

Filtru

Electrical

pompe

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

Prize și recipienteVezi tot

  • Plăci electrice de perete

    Plăci de comutatoare de perete din oțel inoxidabil, conforme cu RoHS, cu deschidere orizontală cu comutare și un capac de blocare rezistent la praf; ideal pentru aplicații grele și corozive

  • Cizme pentru mufă și conector

    Instrumente de asamblare conforme cu RoHS pentru utilizare cu conectori în linie; se potrivesc cu prize Legrand din seria 16 și au o construcție durabilă din oțel cu conductori din alamă

  • Dispozitive unipolare

    Conectori dubli și tripli conformi cu RoHS și clasificați 3R NEMA și teuri paralele cu cablu. Prezintă un design cu nas conic și au un curent nominal de 300 AC / 400 DC. De asemenea, sunt disponibile recipiente unghiulare

  • Conectori cu lamă dreaptă

    Ideal pentru terminarea cablajului pentru conectarea/deconectarea ușoară în unitățile de asistență medicală și de producție. Modelele selectate au contacte placate cu nichel și hardware din oțel inoxidabil pentru conductivitate și, respectiv, durabilitate maximă

  • Mufe cu lamă dreaptă

    Proiectat pentru a indica starea puterii și continuitatea pământului în fabricile de producție și instalațiile automate. Ecran de praf intern pentru a menține bornele fără contaminare și șurubul de prindere a cablului încastrat pentru a reduce alunecarea șurubelniței. Disponibil în opțiuni de 15 și 20A

  • Conectori de blocare prin răsucire

    Ideal pentru alimentarea cu energie a echipamentelor și mașinilor electrice din unitățile de procesare a alimentelor și băuturilor și fabricilor de producție. Modelele selectate au o construcție din elastomer termoplastic pentru a împiedica pătrunderea uleiurilor, substanțelor chimice și lichidelor în carcasă

  • Mufe de blocare răsucite

    Proiectat pentru conectarea la prize pentru alimentarea cu energie a echipamentelor electrice și mașinilor industriale. Modelele selectate au nervuri mari pentru o aderență superioară la conectare și lame placate cu nichel pentru rezistență la coroziune

  • Recipiente de blocare prin răsucire

    Potrivit pentru conectarea la ștecherele de blocare pentru alimentarea cu energie a mașinilor și echipamentelor din unitățile comerciale mari. Modelele selectate au un design de montare pe suprafață pentru a preveni slăbirea și jocul nedorit

  • Dispozitive combinate de cablare

    Ideal pentru pornirea / oprirea echipamentelor în aplicațiile de distribuție și producție de energie. Alimentare comună / separată, ușor accesibilă, pentru confortul utilizatorului și conexiune de împământare încorporată pentru siguranță suplimentară

Piste de curse și accesoriiVezi tot

  • Cursuri pre-cablate

    Prezintă un design compact, din oțel cu profil redus, pentru un spațiu minim necesar și au până la 12 prize (15 A fiecare). Disponibil în variante de 120 și 125 V cu lungimi de până la 6 picioare

  • Racorduri pentru piste

    Fitinguri de capăt din oțel inoxidabil listate UL pentru utilizare cu canale de rulare, conectori și conducte pentru cabluri blindate din seria Legrand 2000. Disponibil în culoarea albă cu finisaj natural

  • Piste de curse

Cutii electriceVezi tot

  • Huse rezistente la intemperii

    Proiectat pentru a acoperi carcasele carcasei electrice pentru a preveni intrarea prafului, umidității și contaminanților. Construcție din nailon pentru rezistență la rupere/crăpare. Sprijină atât pozițiile de montare pe verticală, cât și pe orizontală

  • Cutii rezistente la intemperii

    Potrivit pentru adăpostirea prizelor electrice pentru alimentarea cu energie a echipamentelor și mașinilor electrice. Construcție din elastomer termoplastic pentru rezistență la îndoire / rupere și design portabil pentru ușurință în utilizare

ÎntrerupătoareVezi tot

  • Întrerupătoare de perete

    Ideal pentru pornirea / oprirea echipamentelor electrice din instalațiile de producție, automatizare și producție. Designul cablajului din spate și lateral pentru a preveni dezordinea cablajului și acțiunea de comutare a comutatorului pentru o funcționare rezistentă la scântei

Despre LEGRAND

Legrand este lider global în proiectarea sistemelor electrice, de automatizare a locuinței și de management al cablurilor și al iluminatului pentru sectoarele comerciale, ospitalității și industriale. Catalogul Legrand include plăci de perete, canale de rulare și fitinguri precablate, mufe și conectori cu lamă dreaptă și blocare prin răsucire, întrerupătoare electrice și accesorii. Canalele de rulare din oțel precablate Legrand au prize de 15 A (până la 12 unități) și prezintă un aspect compact, cu profil redus, pentru un spațiu minim și cutii cu un singur și dublu grup. Compania oferă, de asemenea, o varietate de întrerupătoare de perete și prize pentru sarcini grele (inclusiv întrerupătoare de perete iluminate și de blocare) pentru utilizare în zone periculoase, în diferite materiale, configurații NEMA, capacități de curent / tensiune și dimensiuni de conexiune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse Legrand pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă