LEGRAND Conectori de blocare prin răsucire

Ideal pentru alimentarea cu energie a echipamentelor și mașinilor electrice din unitățile de procesare a alimentelor și băuturilor și fabricilor de producție. Modelele selectate au o construcție din elastomer termoplastic pentru a împiedica pătrunderea uleiurilor, substanțelor chimice și lichidelor în carcasă

Filtru

LEGRAND -

Conector de monitorizare a continuității la sol

StilModelamperiDimensiunea cabluluiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț (ex. TVA)
APSL715CGCM150.23 - 0.72 "L7-15R23277 VAC€113.12
BL1420CGCM200.385 - 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC€174.42
CL520CGCM200.385 - 1.15 "L5-20R23125 VAC€114.04
DL630CGCM300.385 - 1.15 "L6-30R23250 VAC€214.52
EL1430CGCM300.385 - 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC€290.45
LEGRAND -

Conector

StilModelamperiDimensiunea cabluluiConfigurare NEMAVoltajPreț (ex. TVA)
AL615CGCM150.23 - 0.72 "L6-15R250€115.41
BL620CGCM200.385 - 1.15 "L6-20R250€108.31
CL530CGCM300.385 - 1.15 "L5-30R125€232.61
LEGRAND -

Conector de blocare etanș la apă de calitate industrială, 20 A, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
27W08CD3LFP€183.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?