Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRAND L520CGCM Conector 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8

LEGRAND L520CGCM Conector 125v 20a L5-20r 2p 3w

În stoc
Articol: AB2WZJ Model: L520CGCMCrucea Ref: 1PGL8
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
€114.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de monitorizare a continuității la sol
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.385 - 1.15 "
CalitateSpecificație
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialNailon
Configurare NEMAL5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj125 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536694020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sub-Brand: PASS ȘI SEYMOUR

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
LEGRAND L630CGCM Conector 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 - 1.15 "L6-30R23250 VAC€214.52
LEGRAND PSL715CGCM Conector 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 - 0.72 "L7-15R23277 VAC€113.12
LEGRAND L1420CGCM Conector 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385 - 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC€174.42
LEGRAND L1430CGCM Conector 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3 L1430CGCM300.385 - 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC€290.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRAND L520CGCM Conector 125v 20a L5-20r 2p 3w
€114.04 /unitate