Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRAND PSL715CGCM Conector 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1

LEGRAND PSL715CGCM Conector 277v 15a L7-15r 2p 3w

În stoc
Articol: AB2WZL Model: PSL715CGCMCrucea Ref: 1PGN1

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de monitorizare a continuității la sol
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.23 - 0.72 "
CalitateSpecificație
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialNailon
Configurare NEMAL7-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj277 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536694020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sub-Brand: PASS ȘI SEYMOUR

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
LEGRAND L520CGCM Conector 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 - 1.15 "L5-20R23125 VAC€114.04
LEGRAND L630CGCM Conector 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 - 1.15 "L6-30R23250 VAC€214.52
LEGRAND L1420CGCM Conector 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385 - 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC€174.42
LEGRAND L1430CGCM Conector 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3 L1430CGCM300.385 - 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC€290.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRAND PSL715CGCM Conector 277v 15a L7-15r 2p 3w
€113.12 /unitate