Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRAND L615CGCM Conector 250v 15a L6-15r 2p 3w | AB2GHA 1LWJ8

LEGRAND L615CGCM Conector 250v 15a L6-15r 2p 3w

În stoc
Element: AB2GHA Model: L615CGCMCrucea Ref: 1LWJ8

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€115.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.23 - 0.72 "
CalitateSpecificație
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialNailon
Configurare NEMAL6-15R
NEMA Rating-ulWD-1, WD-6
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj250
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1746
Înălțimea navei (cm)11.59
Lungimea navei (cm)5.87
Lățimea navei (cm)5.87
Codul HS8536694020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sub-Brand: PASS ȘI SEYMOUR

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiConfigurare NEMAVoltajPreț
LEGRAND L530CGCM Conector 125v 30a L5-30r 2p 3w | AB2GGY 1LWJ6 L530CGCM300.385 - 1.15 "L5-30R125€232.61
LEGRAND L620CGCM Conector 250v 20a L6-20r 2p 3w | AB2GGZ 1LWJ7 L620CGCM200.385 - 1.15 "L6-20R250€108.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRAND L615CGCM Conector 250v 15a L6-15r 2p 3w
€115.41 /unitate