Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRAND PS5669XGCM Conector de monitorizare la sol 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6

LEGRAND PS5669XGCM Conector de monitorizare la sol 6-15r 15a

În stoc
Articol: AB2WZC Model: PS5669XGCMCrucea Ref: 1PGK6
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
€110.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de monitorizare a continuității la sol
amperi15A
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.230 - 0.720 "
CalitateSpecificație
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Configurare NEMA6-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj250 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536694020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii
    • Sub-Brand: PASS ȘI SEYMOUR

Variante de produs

ProdusModelamperiConfigurare NEMAVoltajPreț
LEGRAND PS5369XGCM Conector de monitorizare la sol 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4 PS5369XGCM20A5-20R125 VAC€63.51
LEGRAND PS5469XGCM Conector de monitorizare la sol 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC€68.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRAND PS5669XGCM Conector de monitorizare la sol 6-15r 15a
€110.59 /unitate