Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 0192 17 21 Adaptor tată, alamă placată cu nichel, 3/8 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii | CR8RJJ 60XJ78

LEGRIS 0192 17 21 Adaptor tată, alamă placată cu nichel, dimensiunea țevii cu racord de 3/8 inch X 1/2 inch

În stoc
Articol: CR8RJJ Model: 0192 17 21Crucea Ref: 60XJ78
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
€26.95 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3601 06 10 Tub conector tată x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmMetalAlama Placata cu NichelTub x BSPP13mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 302 grade F1€17.94
LEGRIS 3101 06 13 Conector tată 6mm Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mmconector tată1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€130.74
LEGRIS 3171 04 20 Tub conector tată 5/32 inch sau 4 mm - Pachet De 10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "sau 4 mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT2mmconector tată10-32-4 grade până la 175 grade F10€81.58
LEGRIS 3171 56 20 Conector tată 1/4 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT2mmconector tată10-32-4 grade până la 175 grade F10€109.30
LEGRIS 3175 04 11 Conector tată 5/32 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "sau 4 mmMetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT11mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F10€71.69
LEGRIS 3175 53 08 Conector tată 1/8 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT10mmconector tată1 / 16 "-4 grade până la 175 grade F10€108.56
LEGRIS 3175 53 11 Conector tată 1/8 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT11mmconector tată1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F10€82.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 0192 17 21 Adaptor tată, alamă placată cu nichel, dimensiunea țevii cu racord de 3/8 inch X 1/2 inch
€26.95 /unitate