Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3101 06 55 Male Connector, Push-to-Connect x Male Metric, 6mm Tube O.D., 7mm Pipe Size, 10Pk | CJ2TYR 5WTD6

LEGRIS 3101 06 55 Conector tată, Push-to-Connect x tată metric, tub 6 mm OD, 7 mm dimensiune țeavă, 10 buc.

În stoc
Articol: CJ2TYR Model: 3101 06 55Ref încrucișat: 5WTD6
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
€174.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3675 12 13 Tub conector tată x BSPP 1/4 inch x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT20mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F12mm1€21.03
LEGRIS 3101 04 10 Conector tată 4 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT13mm1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F4mm10€89.35
LEGRIS 3101 08 13 Conector tată 8 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F8mm10€168.64
LEGRIS 3101 10 13 Conector tată 10 mm Diametru exterior 290 PSI - Pachet de 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10mm10€266.74
LEGRIS 3675 08 13 Tub conector tată x BSPT 8 mm x 1/4 inch | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT15mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F8mm1€19.44
LEGRIS 3175 08 10 Tub conector tată 8 mm țeavă 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT13mm1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F8mm10€146.70
LEGRIS 3175 12 21 Tub conector tată 12 mm țeavă 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT21mm1 / 2 "-4 grade până la 175 grade F12mm10€273.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3101 06 55 Conector tată, Push-to-Connect x tată metric, tub 6 mm OD, 7 mm dimensiune țeavă, 10 buc.
€174.70 /ambalaj