Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3175 08 10 Tub conector tată 8mm țeavă 1/8 - PK10 | AD7WTT 4GWH9

LEGRIS 3175 08 10 Tub conector tată 8 mm țeavă 1/8" - PK10

În stoc
Element: AD7WTT Model: 3175 08 10Crucea Ref: 4GWH9
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
€146.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală13mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3675 12 13 Tub conector tată x BSPP 1/4 inch x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT20mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F12mm1€21.03
LEGRIS 3101 04 10 Conector tată 4 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT13mm1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F4mm10€89.35
LEGRIS 3101 08 13 Conector tată 8 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F8mm10€168.64
LEGRIS 3101 10 13 Conector tată 10 mm Diametru exterior 290 PSI - Pachet de 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10mm10€266.74
LEGRIS 3675 08 13 Tub conector tată x BSPT 8 mm x 1/4 inch | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT15mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F8mm1€19.44
LEGRIS 3175 12 21 Tub conector tată 12 mm țeavă 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT21mm1 / 2 "-4 grade până la 175 grade F12mm10€273.11
LEGRIS 3175 14 17 Tub conector tată 14 mm țeavă 3/8" - PK10 | AD7WTX 4GWJ6 3175 14 17Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT22mm3 / 8 "-4 grade până la 175 grade F14mm10€254.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3175 08 10 Tub conector tată 8 mm țeavă 1/8" - PK10
€146.70 /ambalaj