Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3175 14 17 Tub conector tată 14 mm țeavă 3/8 - PK10 | AD7WTX 4GWJ6

LEGRIS 3175 14 17 Tub conector tată 14 mm țeavă 3/8" - PK10

În stoc
Articol: AD7WTX Model: 3175 14 17Crucea Ref: 4GWJ6
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
€252.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală22mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200045
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3675 12 13 Tub conector tată x BSPP 1/4 inch x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT20mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F12mm1€20.79
LEGRIS 3101 04 10 Conector tată 4 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT13mm1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F4mm10€87.92
LEGRIS 3101 08 13 Conector tată 8 mm Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F8mm10€152.21
LEGRIS 3101 10 13 Conector tată 10 mm Diametru exterior 290 PSI - Pachet de 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetalAlama Placata cu NichelTub x MNPT16mm1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10mm10€240.74
LEGRIS 3675 08 13 Tub conector tată x BSPT 8 mm x 1/4 inch | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetalAlama Placata cu NichelTub x BSPT15mm1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F8mm1€18.56
LEGRIS 3175 08 10 Tub conector tată 8 mm țeavă 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT13mm1 / 8 "-4 grade până la 175 grade F8mm10€146.70
LEGRIS 3175 12 21 Tub conector tată 12 mm țeavă 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT21mm1 / 2 "-4 grade până la 175 grade F12mm10€246.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3175 14 17 Tub conector tată 14 mm țeavă 3/8" - PK10
€252.12 /ambalaj