Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3106 04 56 Unire inegală, nailon, tub 5/32 x 1/4 inch OD, negru, 10 buc | CJ3RKA 5WTJ5

LEGRIS 3106 04 56 Unire inegală, nailon, tub 5/32 x 1/4 inch OD, negru, 10 buc.

În stoc
Articol: CJ3RKA Model: 3106 04 56Crucea Ref: 5WTJ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€108.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3106 06 00 Îmbinare dreaptă Diametru exterior 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F6mm10€96.91
LEGRIS 3106 04 00 Unitate dreaptă 4 mm Tub nailon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F5/32 "sau 4 mm10€73.69
LEGRIS 3106 08 00 Unire dreaptă 8 mm Tub din nailon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F5/16 "sau 8 mm10€100.08
LEGRIS 3106 53 00 Îmbinare dreaptă 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 3106 53 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 8 "10€101.79
LEGRIS 3106 56 00 Unire dreaptă 1/4 tub nailon - Pachet De 10 | AB2WVG 1PEV6 3106 56 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "10€81.02
LEGRIS 3106 60 00 Unire dreaptă 3/8 tub nailon - Pachet 10 | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "10€116.89
LEGRIS 3106 62 00 unire dreptă 1/2" tub nailon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 2 "10€176.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3106 04 56 Unire inegală, nailon, tub 5/32 x 1/4 inch OD, negru, 10 buc.
€108.80 /ambalaj