Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3109 56 14 Cot masculin 90 grade 1/4 Mnpt x Tub - Pachet De 10 | AB2WWB 1PFA9

LEGRIS 3109 56 14 Cot tată 90 grade 1/4 Mnpt x tub - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WWB Model: 3109 56 14Crucea Ref: 1PFA9
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
€96.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3109 06 11 Filet cot tată Dimensiunea 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 8 "6mm10€114.59
LEGRIS 3109 06 14 Filet cot tată Dimensiunea 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 4 "6mm10€119.31
LEGRIS 3109 08 11 Filet cot tată Dimensiunea 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€176.31
LEGRIS 3109 08 14 Filet cot tată Dimensiunea 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 4 "5/16 "sau 8 mm10€182.78
LEGRIS 3109 08 18 Filet cot tată Dimensiunea 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Tub x MNPT-Cot, 90 de grade3 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€193.88
LEGRIS 3109 10 18 Filet cot tată Dimensiunea 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Tub x MNPT-Cot, 90 de grade3 / 8 "10mm10€292.20
LEGRIS 3109 10 22 Filet cot tată Dimensiunea 1/2 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 2 "10mm10€296.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3109 56 14 Cot tată 90 grade 1/4 Mnpt x tub - Pachet de 10
€96.52 /ambalaj