Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3109 06 14 Filet cot tată Dimensiunea 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDM 1DCN9

LEGRIS 3109 06 14 Filet cot tată 1/4 inch Npt - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA9HDM Model: 3109 06 14Crucea Ref: 1DCN9
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
€119.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3109 06 11 Filet cot tată Dimensiunea 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 8 "6mm10€114.59
LEGRIS 3109 08 11 Filet cot tată Dimensiunea 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€176.31
LEGRIS 3109 08 14 Filet cot tată Dimensiunea 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 4 "5/16 "sau 8 mm10€182.78
LEGRIS 3109 08 18 Filet cot tată Dimensiunea 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Tub x MNPT-Cot, 90 de grade3 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€193.88
LEGRIS 3109 10 18 Filet cot tată Dimensiunea 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Tub x MNPT-Cot, 90 de grade3 / 8 "10mm10€292.20
LEGRIS 3109 10 22 Filet cot tată Dimensiunea 1/2 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Tub x MNPT-Cot, 90 de grade1 / 2 "10mm10€296.98
LEGRIS 3109 12 18 Filet cot tată 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HFR 1DCZ5 3109 12 18Tub x MNPT-Cot, 90 de grade3 / 8 "12mm10€369.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3109 06 14 Filet cot tată 1/4 inch Npt - Pachet de 10
€119.31 /ambalaj