Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3113 08 11 Tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUF 4GWZ5

LEGRIS 3113 08 11 Tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10

În stoc
Element: AD7WUF Model: 3113 08 11Crucea Ref: 4GWZ5
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
€184.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x FNPT
Dimensiune hexagonală11mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3113 53 11 Tub cot tată 1/8 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUC 4GWY4 3113 53 11Tub x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€98.25
LEGRIS 3113 56 11 Tub cot tată 1/4 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Tub x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€119.90
LEGRIS 3113 56 14 Tub cot tată 1/4 inch țeavă 1/4 inch - pachet de 10 | AD7WUE 4GWZ3 3113 56 14Tub x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€122.98
LEGRIS 3113 08 14 tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/4 inch - pachet de 10 | AD7WUG 4GWZ6 3113 08 14Tub x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "sau 8 mm10€206.85
LEGRIS 3113 60 18 tub cot tată 3/8in țeavă 3/8in - pachet de 10 | AD7WUH 4GXA1 3113 60 18Tub x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€145.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3113 08 11 Tub cot tată 5/16 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10
€184.23 /ambalaj